※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259836
品番
FBM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
8
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
15.88
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
53
寸法H(mm)
9
寸法O(mm)
10.4
寸法W(mm)
12
ねじ寸法M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
7.4
アキシアル荷重(kN)
2.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方