※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259845
品番
FBM10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
19.05
寸法F(mm)
48
寸法G(mm)
61
寸法H(mm)
11
寸法O(mm)
12.9
寸法W(mm)
14
ねじ寸法M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
10.3
アキシアル荷重(kN)
3.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方