※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259906
品番
FBM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
18
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
31.75
寸法F(mm)
72
寸法G(mm)
93
寸法H(mm)
17
寸法O(mm)
21.9
寸法W(mm)
23
ねじ寸法M
M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
25
アキシアル荷重(kN)
9.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方