旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259915
品番
FBM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
46
寸法E(mm)
34.93
寸法F(mm)
78
寸法G(mm)
101
寸法H(mm)
18
寸法O(mm)
24.4
寸法W(mm)
25
ねじ寸法M
M20×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
29.4
アキシアル荷重(kN)
11.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方