※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259924
品番
FBM22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
38.1
寸法F(mm)
84
寸法G(mm)
109
寸法H(mm)
20
寸法O(mm)
25.8
寸法W(mm)
28
ねじ寸法M
M22×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
34.8
アキシアル荷重(kN)
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方