※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259933
品番
FDF5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
8
寸法C1(mm)
7
寸法L4(mm)
35
寸法L5(mm)
4
寸法W(mm)
9
寸法d(mm)
5
寸法d1(mm)
7.7
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
9
寸法d4(mm)
11
寸法dk(mm)
11.11
寸法h1(mm)
27
ねじ寸法M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
5.8
アキシアル荷重(kN)
2.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方