※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259942
品番
FDF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
9
寸法C1(mm)
7
寸法L4(mm)
39
寸法L5(mm)
5
寸法W(mm)
11
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
18
寸法d3(mm)
10
寸法d4(mm)
13
寸法dk(mm)
12.7
寸法h1(mm)
30
ねじ寸法M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
6.4
アキシアル荷重(kN)
2.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方