※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259967
品番
FDF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
14
寸法C1(mm)
11
寸法L4(mm)
56
寸法L5(mm)
6.5
寸法W(mm)
17
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
12.9
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
15
寸法d4(mm)
19
寸法dk(mm)
19.05
寸法h1(mm)
43
ねじ寸法M
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
10.3
アキシアル荷重(kN)
3.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方