※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259976
品番
FDF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
16
寸法C1(mm)
12
寸法L4(mm)
65
寸法L5(mm)
6.5
寸法W(mm)
19
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
15.4
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
17.5
寸法d4(mm)
22
寸法dk(mm)
22.23
寸法h1(mm)
50
ねじ寸法M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
12.7
アキシアル荷重(kN)
4.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方