旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260012
品番
FDF20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C1(mm)
18
寸法L4(mm)
100
寸法L5(mm)
10
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
24.4
寸法d2(mm)
46
寸法d3(mm)
27.5
寸法d4(mm)
34
寸法dk(mm)
34.93
寸法h1(mm)
77
ねじ寸法M
M20×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
29.5
アキシアル荷重(kN)
10.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方