※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260037
品番
FDM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
8
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5
質量(g)
11
寸法L1(mm)
20
寸法D1(mm)
7.7
寸法D2(mm)
16
寸法L2(mm)
41
寸法C1(mm)
7
寸法G
M5×0.8
寸法dk(mm)
11.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
2.4
アキシアル荷重(kN)
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方