※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260046
品番
FDM6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
9
寸法H(mm)
36
寸法d(mm)
6
質量(g)
15
寸法L1(mm)
22
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
18
寸法L2(mm)
45
寸法C1(mm)
7
寸法G
M6×1
寸法dk(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
3.9
アキシアル荷重(kN)
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方