※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260073
品番
FDM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
寸法H(mm)
54
寸法d(mm)
12
質量(g)
76
寸法L1(mm)
33
寸法D1(mm)
15.4
寸法D2(mm)
30
寸法L2(mm)
69
寸法C1(mm)
12
寸法G
M12×1.75
寸法dk(mm)
22.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
12.7
アキシアル荷重(kN)
4.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方