※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260082
品番
FDM14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
60
寸法d(mm)
14
質量(g)
115
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
16.9
寸法D2(mm)
34
寸法L2(mm)
77
寸法C1(mm)
14
寸法G
M14×2
寸法dk(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
16.7
アキシアル荷重(kN)
6.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方