※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260091
品番
FDM16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
寸法H(mm)
66
寸法d(mm)
16
質量(g)
159
寸法L1(mm)
40
寸法D1(mm)
19.4
寸法D2(mm)
38
寸法L2(mm)
85
寸法C1(mm)
15
寸法G
M16×2
寸法dk(mm)
28.58
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
20.6
アキシアル荷重(kN)
7.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方