※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260107
品番
FDM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
23
寸法H(mm)
72
寸法d(mm)
18
質量(g)
222
寸法L1(mm)
44
寸法D1(mm)
21.9
寸法D2(mm)
42
寸法L2(mm)
93
寸法C1(mm)
17
寸法G
M18×1.5
寸法dk(mm)
31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
25
アキシアル荷重(kN)
9.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方