旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260116
品番
FDM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法H(mm)
78
寸法d(mm)
20
質量(g)
292
寸法L1(mm)
47
寸法D1(mm)
24.4
寸法D2(mm)
46
寸法L2(mm)
101
寸法C1(mm)
18
寸法G
M20×1.5
寸法dk(mm)
34.93
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
29.4
アキシアル荷重(kN)
11.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方