※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FDM形 (ステンレスシリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76260125
品番
FDM22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
寸法H(mm)
84
寸法d(mm)
22
質量(g)
381
寸法L1(mm)
51
寸法D1(mm)
25.8
寸法D2(mm)
50
寸法L2(mm)
109
寸法C1(mm)
20
寸法G
M22×1.5
寸法dk(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
34.8
アキシアル荷重(kN)
13.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方