画像準備中

白衣 ダブル サックス 女性用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76261089 品番 KF-126
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。

タイプ女性用検査衣 長袖 ダブルタイプ サイズL サックス 寸法着丈(cm)105 肩幅(cm)40 胸囲(cm)104 裄丈(cm)57 材質ポリエステル65%+綿35%、タッサー 仕様左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする