TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ユニフォーム・シューズ
TGK(東京硝子器械)の ユニフォーム
TGK(東京硝子器械)の ドクタージャケット
白衣 シングル サックス 女性用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76261143
品番
KF-121
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
素材に防汚・防縮加工を施すことで、摩擦や引っぱりへの強度を保ち、薬品使用の現場でも高い耐久性を発揮。
しなやかなハリのある素材でシワになりにくいのもポイントです。
タイプ
女性用検査衣 長袖
サイズ
M
色
サックス
本体寸法(cm)
着丈100cm 肩幅39cm 胸囲100cm 袖丈55
材質
ポリエステル65%+綿35%、タッサー
仕様
左胸外、両腰箱ポケット袖口紐入り