シングルプーリー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76261507 品番-
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。

軸径(Φmm)6.34 全長(mm)14 外径(Φmm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76261507
2023-06-28
用途:
ミシン部品交換
中野商店 様

ミシン部品の交換に探していました。部品番号で検索購入できるので便利です。

対象商品:
76261507
2017-08-29
用途:
自作ミニテーブルソー
製造業

小さくても精度が良く、かなり出来の良い製品で、大変満足しています。

対象商品:
76261507
2017-08-29
用途:
ミシンに使用
卸売・小売業

値段が安く良い物なので、安心して使用しております。

対象商品:
76261507
2017-06-14
用途:
制御機器デモ器用
電気・ガス・熱供給・水道業

寸法表示が、欲しい。穴径&外径寸法は、マストで必要。

6人が参考にしています
対象商品:
76261507
2016-12-06
用途:
古いミシンのメンテナンス
製造業

先にベルトを購入したのですが同じ品番のベルトでしたが40年前のミシンのため、仕様が変わっていたようです。幸いモノタロウさんで軸径の合うこちらのプーリーも見付ける事ができ無事元通りの動きを取り戻しました。せっかくなので取り扱っているベルトとプーリーの相性の良い組み合わせを表記いただきたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
76261507
2017-07-26
用途:
ミシンのモーターに取り付け
カットクラブトマト 様 (その他業種)

当然ミシンモーターに取り付けたのですが溝の幅が多少広いせいで
モノタローさんで買ったMBベルトでは溝の底にベルトが当たり力の伝達がかなり弱く上手く使えません。4個も買ってしまいどうしようと考えております。

2人が参考にしています
対象商品:
76261507
2016-05-12
用途:
卓上ボール盤HDP-10、改造のため
その他業種

ネットで検索すると改造例がヒットします。
私はこれから加工して、取り付けます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする