YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。 溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。 W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。 他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
なかなか見つけられなかったので、助かります。ミシンの駆動用に購入しました。色々で来そうです。
6mm径のモーター軸に対してガタができる。6.3mm径の軸用か?
必要時すぐ買えて安く助かりました、迅速な対応ありがとうございます、又、変わった工具、部品など有れば助かります!