コントローラー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76261552 品番YC-480S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。

適合(モーター)YM-61・YM-61R 質量(g)340 規格適用電動機出力60W・100V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76261552
2018-04-12
用途:
ロックミシン使用時
卸売・小売業

ロックミシンに付属のコントローラーが突然断線したので品番から調べ、慌ててモノタロウさんで購入しました。
勿論、ロックミシンは快調に動いてます、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする