TA(YM61/YC480S) モーター

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76261586 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。

質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300 出力(W)60 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態) 電流(A)1.25 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76261586
2023-06-16
用途:
昭和アンティークミシンに使用
その他業種

★★★ミシンに取り付けました。付属ゴムベルトは少し長かったのでモノタロウさんでMB330の33cmタイプを購入し、取り付けバッチリサイズでした!

対象商品:
76261586
2022-11-29
用途:
アンティークミシンに
その他業種

ベルトがちょっと長いので設定しづらかったです。
まあなんとか使えますが、短いベルトがあればいいなと思いました

対象商品:
76261586
2021-07-23
用途:
洋服の縫製、補正
ソーイングトモダ 様 (サービス業)

ミシンメーカーではモーターはもう売っていないので、どうしようかと思っていました。助かりました。ミシンが生まれ変わりました。

対象商品:
76261586
2020-06-12
用途:
Singer LW130の修理
製造業

Singerの部品が独自品であったので、ミシン本体への穴あけやねじ切りの加工が必要であった。ベルトがXLであるので、タイミングプーリも変更が必要である。YDKにはXL用のタイミングプーリがあるので、それをつけるか、装着可能な物を取り付ける必要がある。
国内メーカであれば本品を使っている物が多いのでそのまま取り付け可能と思われる。

対象商品:
76261586
2020-08-06
用途:
アンティークミシンに
建設業・工事業

アンティークミシンに取り付けたところ、レトロ感のあったおっとりミシンが最新式のミシンよりも早く、一番の馬力を持ち合わせた別物に生まれ変わりました。ありがとうございました。

対象商品:
76261586
2020-07-14
用途:
ミシンのモーター交換

モーターが動かない為、モーター交換したら今まで以上に快適になりました。

対象商品:
76261586
2020-04-22
用途:
足踏みミシンの電動化
製造業

古い足踏みミシンに取り付けて使用しています。
力強くて、静かなモーターです。

対象商品:
76261586
2018-06-24
用途:
アンテークミシンの電動化
卸売・小売業

取付もボルト1本で、固定できました。
モーターも、非常にパワフルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする