ノーブランド
ノーブランドの 裁縫道具/裁縫用品
ノーブランドの その他裁縫用品
ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76261753
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ミシンのほとんどのネジに使えるタイプです。
種別
小
全長(mm)
80
軸長(mm)
40
刃幅(mm)
2
刃厚(mm)
0.4