シンガーモナミ用ボビン 厚み10.5ミリ

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76262033 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

シンガーの水平釜使用のモナミクラス専用のボビンです。
ボビンの上下面が丸くなっています。

適合シンガーミシンで針が斜め(スラントタイプ)になっている機種 シンガー300・500・1500・1600・1700・1800クラス シンガー9210 4800C 6200N/Cシリーズ QT800/900クラス他 用途家庭用 材質ポリカーボネート 幅(mm)10.8 内径(Φmm)6.2 外径(Φmm)20.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76262033
2022-06-09
用途:
洋裁
卸売・小売業

二十数年前から使い続けているミシンSINGER nuinui 5805C でも問題なく縫えていますが、下糸巻き軸へのセットは、ややキツイです。

対象商品:
76262033
2021-10-13
用途:
ハンドメイドの作品作り
木頭運送有限会社 様 (運輸・通信業)

厚み10.5ミリのボビンがなかなか見つからず、モノタロウさんだけでしか販売されていませんでした。やっと見つけた〜。

対象商品:
76262033
2021-02-08
用途:
消耗交換時

納期がかかりましたが、無事受取り使用することができました。

対象商品:
76262033
2020-12-08
用途:
ミシン縫い
不動産業

このサイズのボビンが見つからず困っていたところ、安価で希望数量が購入できたので大変喜んでいます。丁寧な梱包で配送頂き有難うございました。

対象商品:
76262033
2020-10-12
用途:
縫製
株式会社ムラマツコーポレーション 様 (建設業・工事業)

家庭用ミシンの使うのですが、他で買ったボビンでは厚みが11.5mmのもので縫製に支障が生じました。ボビンのたかさが1mm違っていて、こちらのサイトでやっと10.5mmを見つけてほっとしました。最近のものは11.5mmが主流のようですが10.5mmのものもずっと販売していただければ助かります。

対象商品:
76262033
2020-05-15
用途:
20年位前のシンガーミシンに使用。滑らかに動きます
不動産業

中央が丸く盛り上がったこの形は、ボビンが滑らかに動く気がします。
商品説明には10,8ミリと記載があったので迷いましたが、厚み10,5ミリの純正品と同じサイズに思えました。(混ぜてしまうとわからない位)
この価格はリーズナブルですね。

対象商品:
76262033
2020-04-05
用途:
予備のボビンとして使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

ミシンに装着し縫ってトライしました。うまく縫うことができました。

対象商品:
76262033
2018-04-09
用途:
もちろんお裁縫
電気・ガス・熱供給・水道業

モナミをご使用ならば必須のボビンです。
他のボビンでは全くお話になりません。
逆に他の縦釜、水平釜にも普通に使用可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする