画像準備中

P-BOX 小型インキュベーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76262044 品番00156
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,499
販売価格(税別)
54,999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製で高品質!
卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。
軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg!
横型は2段積み重ねもできます。
本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。
培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。

呼称本体縦置き 仕様縦置き用棚板1枚付、方式:エアージャケット温度調節範囲:(室温+5℃)〜45℃槽内寸法:220×300×270Hmm内部容積:約18L有効内容積:220×300×235Hmm外寸法:309×362.5×458.5Hmm総重量:約5.5kg内槽材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)外装材質:ABS(本体外装)、AS(扉)加熱ヒーター:マイカヒーター 100V 130W温度センサー:液膨式熱感知接点サーモスタット過熱防止器:サーモスタット-手動復帰方式電源:AC100V 50/60Hz最大消費電力:130W付属品:棚板(スチレン系)、棒温度計
注意
※長期連続運転の場合は、なるべく環境温度が安定している状態でご使用ください。簡易棒温度計が一つ付属されています。目安としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする