- 家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印 力ベルト 76262076

- 家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印 力ベルト 76262076
- 家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印 力ベルト 76262076

家庭用足踏みミシン用革ベルト 力印

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード76262076品番-
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
使用方法
針金の付いていない方の先端を、現在使用しているミシンベルトより約1cm短めにカット。
カットした方のベルトの端から6~7mmのところにキリなどで穴の空け、もう1方の端についている針金を通し、ペンチ等で押さえ、輪にする。
全長(mm)1730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76262076
2023-08-18
用途: 足踏みミシンのベルト交換に

母親が足踏みミシンのベルトが切れたが、ミシン店に相談したら無いと言われてと困っていましたので、ウレタンベルトで代用しようかと思いましたが、ダメ元で検索した所この商品がありました。
作っているメーカーさんもすごいですが、取扱っているモノタロウさんにも感謝です。

対象商品 : 76262076
2021-11-17
用途: 乾燥器のベルトとして使用
ツタキプリント製造業

衣類乾燥機のゴムベルトが切れたので、交換部品が見つからず困っていました。
この皮ベルトのサイズ(太さ)が同じだったので、代わりに使用しています。
ゴムと違って切れることなくて、耐久性も有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 76262076
2020-07-03
用途: 足踏み式家庭用ミシンの駆動ベルト

古いベルトを繋ぎ、破断を気にしながら使用していたが、交換用ベルトを扱っているのを見つけ購入。現在安心して使用中。

対象商品 : 76262076
2020-04-28
用途: ミシン修理
HANA飲食業

無事に修理できて良かったです。内容や説明書きが何もなかったので何かあるといいなと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 76262076
2019-11-09
用途: 足踏みミシンのベルト交換
その他業種

50年も前の足踏みミシンのベルトを貴社のウエブサイトでやっと探し当てました。藁にもすがる思いで注文。到着、長さを指定寸法に切断し、錐でベルトに接続金具用の穴をあけ差し込みペンチで圧縮曲げしプーリーにはめこみ完成。約10分間の作業でした。
50年前の部品でどこにも在庫がなく、困っていましたが非常に簡単に短時間で完了しました。
新品同様の作業性に満足しております。

対象商品 : 76262076
2018-08-18
用途: 家庭用のミシン用

いまどき使用している人も少ないと思うのに販売していてよかったです。
もう少し使用できそうです。おばあちゃんの嫁入り道具です。

対象商品 : 76262076
2015-07-31
用途: 家庭用ミシン
株式会社アドバン

足踏みミシンが50年ぶりに復活しました。順調に動いています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする