SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ホッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262103
品番
RWOS-38
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量(L)
35
種別
中
材質
SUS304
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
436
寸法E(mm)
250
寸法C(mm)
470
寸法T(mm)
1.0
寸法B(Φmm)
380
寸法A(Φmm)
395
RoHS指令(10物質対応)
対応