SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ホッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262112
品番
RWOS-48
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
容量(L)
54
種別
大
材質
SUS304
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
476
寸法E(mm)
240
寸法C(mm)
510
寸法T(mm)
1.2
寸法B(Φmm)
468
寸法A(Φmm)
484
RoHS指令(10物質対応)
対応