SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262182
品番
RWOS-20H
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ390×H375
質量(kg)
1.9
容量(L)
約11.5
板厚(mm)
2.0
トラスコ品番
753-0781
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.04MB)