SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ステンレスホッパー
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262191
品番
RWOS-50H
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ558×H455
質量(kg)
5.3
容量(L)
約65
板厚(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.04MB)