ステンレスホッパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)約98 注文コード76262207 品番RWOS-58H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は容量・トラスコ品番・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。

材質SUS304 寸法(mm)Φ558×H585 質量(kg)7.5 容量(L)約98 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.04MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:161

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする