※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ステンレスホッパー ロングタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262216
品番
RWOS-28HL
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種別
へルール付(1.5S)
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
32
寸法C(mm)
468
板厚(mm)
1.5
寸法B(Φmm)
315
寸法A(Φmm)
325
材質
SUS304
質量(kg)
約3.0
容量(L)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応