※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 下調理機器類
SUGICO(スギコ)の ホッパー
ステンレスホッパー ロングタイプ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76262234
品番
RWOS-48HL
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
種別
へルール付(2S)
寸法D(mm)
240
寸法E(mm)
32
寸法C(mm)
620
板厚(mm)
1.5
寸法B(Φmm)
468
寸法A(Φmm)
484
材質
SUS304
質量(kg)
約6.1
容量(L)
約62
RoHS指令(10物質対応)
対応