TGK(東京硝子器械)
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1組
セット内容
PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(青/白)
注文コード
76265989
品番
B031-01+T-95アオ
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
セット内容
PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(青/白)
容量(mL)
300
材質
本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)
1
色
乳白色
高さ(mm)
143.5
内径(Φmm)
20.5
胴径(Φmm)
65.5
危険物の類別
非危険物
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。