TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine平角支持台 塗装支持台 塗装棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●支持台寸法(mm):110×175●支持棒寸法(mm):Φ9×600●支持棒:塗装支持棒
注文コード
76266944
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,583
販売価格(税別)
¥
8,712
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小
仕様
●支持台寸法(mm):110×175●支持棒寸法(mm):Φ9×600●支持棒:塗装支持棒