TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76267154
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,672
販売価格(税別)
¥
9,702
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
小
寸法X(mm)
110
寸法Y(mm)
185
支持棒の寸法(mm)
Φ9×600
本体質量(g)
約740
仕様
●支持棒:ニッケルメッキ支持棒