画像準備中

Fine平角支持台 焼付塗装台 メッキ棒付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●支持台寸法(mm):145×230●支持棒寸法(mm):Φ13×900●支持棒:ニッケルメッキ支持棒●支持台の厚み(mm):27 注文コード76267188 品番-
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥18,077
販売価格(税別)
16,434
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
種類 全高(mm)915 仕様●支持台寸法(mm):145×230●支持棒寸法(mm):Φ13×900●支持棒:ニッケルメッキ支持棒●支持台の厚み(mm):27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする