曜日別特売

ビバスピンターボ15 RC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(48個)
内容量1箱(48個)注文コード76267398品番VS15TR32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,400
分画分子量50000材質膜:RC(再生セルロース)、F容器:ABS、遠心管:ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000~4000容量(μL)100(デッドストップ)口径(Φmm)45(ボトル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)93×93×121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする