三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー PE製 手無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76267863
品番
40-221-15-01
参考基準価格(税別)
¥223
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
容量(mL)
500
目盛(mL)
50
直径×高さ(mm)
102×114
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
底径(Φmm)
85(最小径)
直径(Φmm)
111(注ぎ口含む)
高さ(mm)
95(注ぎ口まで)
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
40〜260