CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
2215シリーズ レギュレータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
3/4
リリーフ
リリーフ機構付
注文コード
76268044
品番
2215-6C-G
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥14,389
販売価格(税別)
¥
13,081
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・リリーフ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ
リリーフ機構付
ねじの種類
Rc
仕様
リリーフ機構付
質量(kg)
2.5
接続口径(Rc)
3/4
最高使用圧力(MPa)
2.06
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
3.09
流体温度(℃)
5〜65
設定圧力範囲(MPa)
0.07〜0.83