画像準備中

ザルトクリアDYラボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24セット) セット内容ザルトラボRF 150:24個+5g入りDE:24袋 注文コード76268213 品番SDLV-0150-05E0-2
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はセット内容・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL〜1Lまで)
細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。
斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。
製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。
細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。

セット内容ザルトラボRF 150:24個+5g入りDE:24袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする