CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径(Rc)
3/8
仕様
リリーフ機能付
注文コード
76268446
品番
2302-3C
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(Rc)
3/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜1.08
最高使用圧力(MPa)
2.06
保証耐圧力(MPa)
3.09
仕様
リリーフ機能付
質量(kg)
1
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜65
コンスタントブリード量(l/min)
3以下(空気消費量)
リリーフ
リリーフ機構付
CADデータダウンロード