※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
ビバスピン2 PES
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(100個)
分画分子量
300000
3000
5000
10000
30000
50000
100000
300000
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76268484
品番
VS0252
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
分画分子量
300000
材質(被膜)
PES
材質
膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト
有効ろ過面積(cm
2
)
1.2
試料容量(mL)
3
チューブサイズ
15mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)
5000
容量(μL)
8(デッドストップ)
有効遠心力(xg)
2000~8000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。