※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
sartorius(ザルトリウス)
ビバスピン2 PES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(100個)
分画分子量
0.2μm
3000
5000
10000
30000
50000
100000
300000
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76268509
品番
VS0272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,000
分画分子量
0.2μm
材質(被膜)
PES
材質
膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト
有効ろ過面積(cm
2
)
1.2
試料容量(mL)
3
チューブサイズ
15mLコニカルチューブ
推奨遠心力(xg)
5000
遠心力(xg)
2000~8000
容量(μL)
8(デッドストップ)
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。