2302-6C 2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD 76268525

2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/4 仕様リリーフ機能付 注文コード76268525 品番2302-6C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(Rc)3/4 設定圧力範囲(MPa)0.05〜1.08 最高使用圧力(MPa)2.06 保証耐圧力(MPa)3.09 仕様リリーフ機能付 質量(kg)1 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜65 コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量) リリーフリリーフ機構付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76268403
2016-04-28
用途:
バルブの開閉での使用
滋賀テクノ 様

メーカー指定での物なので、購入した 安定していて、漏れが無く安心して使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする