曜日別特売
VS02U2 ビバスピン2 CTA sartorius(ザルトリウス) 76268527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバスピン2 CTA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
分画分子量5000
内容量1箱(100個)注文コード76268527品番VS02U2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,800

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。

分画分子量5000材質(被膜)PES材質膜:CTA(トリアセチルロース)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト有効ろ過面積(cm2)1.2試料容量(mL)3チューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000容量(μL)8(デッドストップ)有効遠心力(xg)2000~8000
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする