曜日別特売
VS15RH02 ビバスピン15R Hydrosart sartorius(ザルトリウス) 76268676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバスピン15R Hydrosart

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
分画分子量10000
内容量1箱(48個)注文コード76268676品番VS15RH02
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
濃縮状態を確認できる目盛付き。

分画分子量10000材質(被膜)Hydrosart(R)材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト有効ろ過面積(cm2)3.9試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)4000有効遠心力(xg)1500~6000容量(μL)30(デッドストップ)
注意
※膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする