大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。
独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。
ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。
アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。
ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。
残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。
ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。
孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)